Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412885
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412885
Rubix:526407
Produsent:40412885

Dokumenter
Produktinformasjon : 40412885
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 30 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fepm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel