Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 49480811

WA Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:49480811
Rubix:205556
Produsent:49480811
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter32 mm
Ytter diameter (inch)50 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WA 32 X 50 X 10 / mm 70 NBR NB703303


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt19 g
Inner diameter32 mm
Ytter diameter (inch)50 mm
Bredde10 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel