Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412861

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412861
Rubix:526359
Produsent:40412861
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 40412861


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde7 mm
Materialefkm/fpm
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel