Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413319

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413319
Rubix:527065
Produsent:BAUM7SLX7 180 X 210 X 15 X 14 75 FKM 585
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter180 mm
Ytter diameter (inch)210 mm
Bredde15 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 180 X 210 X 15 / 14 mm Type AS 75 FKM 585


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter180 mm
Ytter diameter (inch)210 mm
Bredde15 mm
Materialefkm/fpm
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel