Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412671
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412671
Rubix:526129
Produsent:40412671

Dokumenter
Produktinformasjon : 40412671
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 105 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel