Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67018111
Aksel tetninging ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Se teknisk informasjonReferanser
Dichtomatik:67018111
Rubix:6203906
Produsent:67018111

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WBS 74 X 90 X 10 / mm 70 NBR NB703412
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 41 g |
|---|---|
| Inner diameter | 74 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel