Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413130
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413130
Rubix:526861
Produsent:40413130

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 80 X 100 X 12 / 8 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 80 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
