Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412652
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412652
Rubix:526110
Produsent:40412652

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 52 X 72 X 8 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 52 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel