Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411735
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411735
Rubix:524810
Produsent:40411735

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 140 X 165 X 12 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 140 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 165 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
