Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411773

Aksel tetning B1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40411773
Rubix:524850
Produsent:40411773
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter16 mm
Ytter diameter (inch)24 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 16 X 24 X 7 / 0 mm Type B 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter16 mm
Ytter diameter (inch)24 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig metallarmaturpakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel