Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412644

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412644
Rubix:526102
Produsent:40412644
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 40412644


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde12 mm
Materialefepm
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel