Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413668

Aksel tetning B1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413668
Rubix:528673
Produsent:B1SL 70 X 95 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)95 mm
Bredde13 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 70 X 95 X 13 / 0 mm Type BS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)95 mm
Bredde13 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig metallarmaturpakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel