Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413386

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413386
Rubix:527152
Produsent:40413386
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 25 X 52 X 7 / 0 mm Type AS 75 FKM 585


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde7 mm
Materialefkm/fpm
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel