Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413070
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413070
Rubix:528808
Produsent:40413070

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 55 X 70 X 7 / 6 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 55 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel