Referanser
Dichtomatik:67020376
Rubix:157637
Produsent:67020376

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WA NIF 50 X 70 X 10 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 37 g |
|---|---|
| Inner diameter | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel