Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413224
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413224
Rubix:528891
Produsent:40413224

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 190 X 225 X 16 / 14 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 190 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 225 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel