Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67185891

WA Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67185891
Rubix:157418
Produsent:185891
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter22.22 mm
Ytter diameter (inch)38.1 mm
Bredde6.35 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WA 22.22 X 38.1 X 6.35 / mm 70 NBR NB707504


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt25 g
Inner diameter22.22 mm
Ytter diameter (inch)38.1 mm
Bredde6.35 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
74,41 kr Eks. mva
/ stykk
93,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel