Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412874

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412874
Rubix:526386
Produsent:40412874
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter42 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 42 X 55 X 8 / 0 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter42 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde8 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel