Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412576

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412576
Rubix:526025
Produsent:BAU2X7 17 X 47 X 7 X 6,50 72 NBR 902
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 17 X 47 X 7 / 6.5 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel