Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412852
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412852
Rubix:526350
Produsent:BAUM2X7 17 X 32 X 7 X 6 75 FKM 585

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 17 X 32 X 7 / 6 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 17 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 32 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
