Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412907

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412907
Rubix:526429
Produsent:40412907
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 120 X 140 X 12 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel