Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411287

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40411287
Rubix:523617
Produsent:40411287
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter37 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 37 X 52 X 8 / 7 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter37 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde8 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel