Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413697
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413697
Rubix:528846
Produsent:BAUM4X1 70 X 110 X 8 75 FKM 585

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 70 X 110 X 8 / mm Type A 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 70 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
