Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411179

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40411179
Rubix:523510
Produsent:40411179
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter24 mm
Ytter diameter (inch)37 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 24 X 37 X 7 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter24 mm
Ytter diameter (inch)37 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel