FILTER
KATEGORIER
  • Avgradingssliper (17)
  • Produsent

    5 Produkt(er) med 17 variant(er):

    Relevans
    • Form
      Sirkulær
    • Utvendig diameter
      150 mm
    • Bredde
      12.7 mm

    Avgradingssliper 3M 30214

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • 3m:30214
    • rubix:434939
    • produsent:7000046169
    • ean:00048011302140
    2 616,20 kr Eks. mva
    / 4 stykk
    • Form
      27
    • Utvendig diameter
      230 mm
    • Bredde
      22.23 mm

    Avgradingssliper Norton 66252831446

    • Tilgjengelig

    • norton:66252831446
    • rubix:6203108
    • ean:3157626434010
    4 732,75 kr Eks. mva
    / 25 stykk
    • Form
      Round
    • Utvendig diameter
      200 mm
    • Bredde
      25 mm

    Avgradingssliper 3M B18763

    • Tilgjengelig

    • 3m:B18763
    • rubix:434935
    • produsent:7000046085
    • ean:00048011187631
    6 026,52 kr Eks. mva
    / 3 stykk
    • Form
      27
    • Utvendig diameter
      125 mm
    • Bredde
      7 mm

    Avgradingssliper Norton 66252829391

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • norton:66252829391
    • rubix:6159035
    • ean:3157624630414
    1 830,00 kr Eks. mva
    / 25 stykk
    • Utvendig diameter
      115 mm
    • Bredde
      2.5 mm
    • Inner diameter
      22.23 mm

    Avgradingssliper Norton 66252831506

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • norton:66252831506
    • rubix:6202707
    • ean:3157626427784
    1 576,25 kr Eks. mva
    / 25 stykk