Produktinformasjon : Scotch-Brite™ Avgradingshjul EX3 X3-WL, 9S FIN, 152mm x 12mm x 25,4mm - 30214
Scotch-Brite EX3 Deburring Wheel er et sammenrullet konstruert, hardt, holdbart avgraderingshjul som er egnet for bruksområder der kantopprettholdelse er et must. Hjulet fungerer best når det konsekvent presenteres med en skarp kant eller metallbor. Et unikt harpikssystem motstår smøring og varmeoppbygging.
Egenskaper
Høyeste kantsikring og holdbarhet i Scotch-Brite Deburring Wheel-linjen gir aggressiv kantavgradering Spesielt konstruert for å kondisjonere skarpe kanter og metallbor Konvolutt-konstruksjon gir et balansert, jevnt løpehjul gjennom hele produktets levetid Ikke-vevet nett kjører kjølig og reduserer påvirkningen på varmefølsomme materialer Unikt harpikssystem gir mindre smøring, noe som reduserer ren og prep tid
Applikasjoner
Brukes til å felle, blande, avslutte og polere kanter på glass Harde og myke kompositter Metaller som byggematerialer, medisinske instrumenter, metallproduksjon, metallimplantater, rørleggerarmaturer Turbinmotorer