Monteringspasta Schaeffler ARCANOL-MOUNTINGPASTE-70G
ARCANOL monteringspasta
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Schaeffler:ARCANOL-MOUNTINGPASTE-70G
Rubix:174262
Produsent:0386784200000
EAN:4026677878397



Dokumenter
Produktinformasjon : Arcanol-mountingpaste-70g FAG
Mounting paste ARCANOL-MOUNTINGPASTE, mounting and multi-purpose pastes
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Kapasitet | 70 g |
| Farge | beige |
Vis UNSPSC/ECL@SS
761,07 kr Eks. mva
/ stykk
951,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
