Holder og fjærring Spartex RONDSE39X25,3A4
Two-combination lock washers, narrow
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONDSE39X25,3A4
Rubix:6418523
Produsent:9210424
EAN:4043377339829


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 25.3 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 39 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9210 Låsbricka smal A4 39X25,3X3 - 9210424
Wedge lock washers, standard A4 39X25,3X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25.3 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 39 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 3.6 mm |
| Type | twin-lock wedge lock washers, narrow |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
20 458,50 kr Eks. mva
/ pakke
25 573,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
25.3 mm
Ytter diameter (inch)
39 mm