Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412837
Aksel tetning B2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412837
Rubix:526336
Produsent:40412837

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal B2PT 60 X 80 X 8 / 0 mm PTFE F56101
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 60 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | ptfe |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel