Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411900
Aksel tetning B2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411900
Rubix:524978
Produsent:B2 U5 103 X 125 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 103 X 125 X 13 / 10 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 103 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel