Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412567
Aksel tetning B1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412567
Rubix:526016
Produsent:40412567

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 60 X 75 X 8 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 60 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 75 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel