Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413289
Aksel tetning B1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413289
Rubix:527034
Produsent:40413289

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 57 X 72 X 9 / 0 mm Type BS 72 NBR 902
The standard designs with an open metal outer cladding are available with and without a dust lip (SL) and protect against the risk of dirt from the outside. They are characterised by a wide range of applications in all industrial sectors.
Shaft seal, material 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 57 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel