Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 49382997

WA Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:49382997
Rubix:157463
Produsent:49382997
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter28 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Seal 28x40x7 SC


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt9 g
Inner diameter28 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel