Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411639
Aksel tetning B1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411639
Rubix:524622
Produsent:40411639

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 80 X 105 X 13 / 0 mm Type BS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 80 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 105 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel