Trykkbeholder trykkluftssystem Festo CRVZS-20

Air reservoir CRVZS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CRVZS-20
Rubix:496964
Produsent:534845
EAN:4052568015848
CRVZS-20 Air reservoir

Teknisk sammendrag

Kapasitet20 l
Maks service trykk16 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Tryckluftsbehållare, CRVZS-20 - 534845 - FESTO


Air reServoir CRVZS-20 Corrosion-resistant according to EU Directive 97/23/EG, AD 2000 Volume=20 l, Assembly Position=Downward Condensate drain, Conforms to standard=AD 2000 reference sheet, Operating pressure=-0,95 - 16 bar, Certificate issuing department=TSSA0H15669.5

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt11660 g
Kapasitet20 l
Maks service trykk16 bar
Vekt11.66 kg
Koblingg1 ''
9 813,96 kr Eks. mva
/ stykk
12 267,45 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel