Trykkbeholder trykkluftssystem Festo CRVZS-2

Air reservoir CRVZS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CRVZS-2
Rubix:488224
Produsent:160236
EAN:4052568012175
CRVZS-2 Air reservoir

Teknisk sammendrag

Kapasitet2 l
Maks service trykk16 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Tryckluftsbehållare, CRVZS-2 - 160236 - FESTO


Air reServoir CRVZS-2 Corrosion-resistant according to EU Directive 97/23/EG, AD 2000 Volume=2 l, Assembly Position=Any, Conforms to standard=AD 2000 reference sheet, Operating pressure=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], * Nitrogen)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)315x150x130 mm
Vekt1806,5 g
Kapasitet2 l
Maks service trykk16 bar
Vekt1.81 kg
Koblingg1/2 ''
2 064,39 kr Eks. mva
/ stykk
2 580,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig