Referanser
Spartex:CAROSU26A2
Rubix:6420292
Produsent:0434226
EAN:4043377033192


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 434 |
Produktinformasjon : DIN 434 Profilstångsbrickor för U-profil A2 X26 - 0434226
Square taper washers for U-sections A2 X26 DIN 434
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 434 |
| Metrisk diameter | M26 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Vis UNSPSC/ECL@SS
958,64 kr Eks. mva
/ pakke
1 198,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel