Referanser
Erstattet ref.:881135
Spartex:RONLU12A2/500
Rubix:6418237
Produsent:255142L12
EAN:4043377140937


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 32 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell L A2 32X12X2,5 - 255142L12
AFNOR washers type L A2 32X12X2,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 32 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Størrelse | l |
| Tykkelse | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 076,52 kr Eks. mva
/ pakke
1 345,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
12 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
32 mm
Metrisk diameter
M12