Referanser
FAG:H3136-HG
Rubix:165414
Produsent:0191767160000
EAN:4012801312622

Produktinformasjon : H3136-HG FAG
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 131x242x242 mm |
|---|---|
| Vekt | 9700 g |
| Inner diameter | 160 mm |
| Gjenger male | m180x3 |
| Bredde | 42 mm |
| Ytter diameter (inch) | 230 mm |
| Serie | h..-hg |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
38 439,44 kr Eks. mva
/ stykk
48 049,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel