Referanser
FAG:H2315
Rubix:165349
Produsent:0167307800000
EAN:4012801216708

Produktinformasjon : H2315 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 73x80x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 1047 g |
| Inner diameter | 65 mm |
| Gjenger male | m75x2 |
| Bredde | 73 mm |
| Ytter diameter (inch) | 98 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 081,50 kr Eks. mva
/ stykk
2 601,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig