Adapterhylse AKN from MECALINE H3138-AKN

ADAPTER SLEEVES

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:H3138-AKN
Rubix:6346894
Produsent:890681
EAN:4055953022575
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter170 mm
Gjenger malem 190x3
Bredde141 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H 3138


Can be used for mounting bearings with tapered inner diameter on cylindrical shafts. Both smooth and stepped shafts are possible as mounting environments. The bearing is free and can also be positioned subsequently. Adapter sleeves are always supplied with a locknut and locking device.
Adapter Sleeve for metric shaft

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter170 mm
Gjenger malem 190x3
Bredde141 mm
Ytter diameter (inch)240 mm
Serieh31
Materialesteel
Vekt10.8 kg
30 863,93 kr Eks. mva
/ stykk
38 579,91 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel