Adapterhylse AKN from MECALINE H2330-AKN

ADAPTER SLEEVES

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:H2330-AKN
Rubix:6346932
Produsent:890643
EAN:3660338433245
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter135 mm
Gjenger malem 150x2
Bredde139 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H 2330


Can be used for mounting bearings with tapered inner diameter on cylindrical shafts. Both smooth and stepped shafts are possible as mounting environments. The bearing is free and can also be positioned subsequently. Adapter sleeves are always supplied with a locknut and locking device.
Adapter Sleeve for metric shaft

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter135 mm
Gjenger malem 150x2
Bredde139 mm
Ytter diameter (inch)195 mm
Serieh23
Materialesteel
Vekt6.63 kg
7 436,61 kr Eks. mva
/ stykk
9 295,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel