Filter SMC AFM20-02-A

Filtre

Se teknisk informasjon

Referanser

SMC:AFM20-02-A
Rubix:6367931
Produsent:AFM20-02-A
EAN:3618035590426
brand logo

Produktinformasjon : AFM20-02-A - SMC


Modular style Mist Separator
Nominal filtration rating 0.3 µm
Maximum flow rate up to 1100 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size from 1/8 to 1
Easy replacement and reduced required maintenance space
Float type auto drain option.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)40x97x40 mm
Vekt102 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel