Filter Festo MS6-LFX-1/4-R

Activated Carbon Filter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS6-LFX-1/4-R
Rubix:495842
Produsent:529683
EAN:4052568164256
MS6-LFX-1/4-R Activated carbon filter

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)g1/4 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Aktiv kolfilter, MS6-LFX-1/4-R - 529683 - FESTO


Activated carbon Filter MS6-LFX-1/4-R Plastic bowl with plastic bowl guard, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=Active carbon Filter, Bowl guard=Plastic guard

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)210x80x150 mm
Vekt744,3 g
Gjengediameter (tommer)g1/4 ''
Typefiltre à charbon actif ms6-lfx-1/4-r
Materialehousing: die-cast aluminum; bowl: pc (polycarbonate); filter media: activated carbon
Luftmengde900 l/min
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk20 bar
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
Tilkoblingg1/4
1 139,19 kr Eks. mva
/ stykk
1 423,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel