Skrutrekkerbits Wera 05057621001

Wera impaktor diamond screwdriver bit pozi pz 2 x 25mm

Se teknisk informasjon

Referanser

Wera:05057621001
Rubix:6029445
EAN:4013288157676
brand logo

Teknisk sammendrag

Sportypepozidriv
Sportykkelsepz2

Produktinformasjon : 855/1 IMP DC PZ 2 x 25 mm DIY-Box, Pozidriv bit, Impaktor - 05057621001 - WERA


Specifically designed for all cordless impact tools, these bits are suited to the heaviest duty jobs. Diamond coated for anti cam-out, Impaktor is unrivalled in performance. Always use the Impaktor bit holder with optional RingMagnet feature to double the life of the screwdriver bits.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Sportypepozidriv
Sportykkelsepz2
4 446,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
5 557,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel