Referanser
Bahco:8927-2P
Rubix:428046
EAN:7314150243747

Produktinformasjon : KLINGE SEKSKANT 1/4 T27X100 - 8927-2P
TORX®-klinger med 1/4" hurtiginnfesting
Egnet for universalbruk innen verksted og industri
Leveres i plastrør med 2 stk.
Egnet for universalbruk innen verksted og industri
Leveres i plastrør med 2 stk.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 55 g |
|---|---|
| Lengde | 100 mm |
| Sportykkelse | t27 |
| Sportype | torx-profil |
| Kvadrat | 6.3 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
117,56 kr Eks. mva
/ stykk
146,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
