Referanser
Bosch:2607001465
Rubix:361203
EAN:3165140299909

Produktinformasjon : BITS-025 SPÅR 1X5,5 25MM 25ST - 2607001465 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 125 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x55x5 mm |
| Vekt emballert | 125 g |
| Lengde | 25 mm |
| Sportykkelse | s1,0x5,5 |
| Sportype | flatt |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
314,33 kr Eks. mva
/ stykk
392,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
