Referanser
Gedore:32 32
Rubix:6031773
Produsent:6270890
EAN:4010886627082

Produktinformasjon : PIPE 3/4'' 32mm - 32 32 - 6270890 - GEDORE
Socket 3/4" 32 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 345 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengde | 57.5 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 345 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel