Referanser
Bahco:7400SM-12
Rubix:429877
EAN:7314151092979

Produktinformasjon : Pipe 3/8'' Sekskant 7400 12mm - Bahco 7400SM-12
3/8" pipe med firkantinnfestning og 22 mm sekskantprofil
Egenskaper
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengde | 25.5 mm |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 22 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig