Fast og variabel nøkkel Bahco 168-19

Bahco

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:168-19
Rubix:6273655
Produsent:168-19
EAN:7314150419371
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning19 mm
Lengde66 mm
Typeringnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Ringnøkkel 16mm ringende 19mm


Insert is fixed to the torque wrench by a spring-loaded retractable pin 
Range covers from 16 to 22 receivers, from 7 to 46 mm openings and from 25 N·m to 1,200 N·m max torque 
Suitable for 74S, 74PS, 75S, 75PS, 76S wrenches

Teknisk informasjon


Egenskaper
Åpning19 mm
Lengde66 mm
Typeringnøkkel
Diameter19 mm
991,01 kr Eks. mva
/ stykk
1 238,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel